Pružné kolíky
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
Pružné kolíky
U39100
U39100.006.0050
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
Spring-type straight pin slotted ASME ASME B18.8.2 Pružinová ocel SAE 1070 Bez PU 1/16X1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
A (nom.)
0.0625
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
SAE 1070
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
1/2 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiál
Pružinová ocel
Technický materiál
SAE 1070
Povrchová úprava
Bez PU
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
V = minimum double shear load in lb.
Rozměry
A (max.)
0.069
B (max.)
0.059
C (ref.)
0.028
A (min.)
0.066
F
0.012
V
430
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.8.2
Čísla materiálu
Objednací číslo
U39100.006.0050
EAN
8712423094277
UBB
500626271661
UNSPSC
31162400