BRAMMER
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
Spojovací matice
55101
55101.100.030
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
Spojovací matice šestihranná vysoká Nerezocel A4 50 M10X30
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
30 mm
Třída
50
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Pravý
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
L (mm)
30
m
30
P
1.5
s
17
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
55101.100.030
EAN
8715494557450
UBB
500634600547
UNSPSC
31161727