Střední
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
Střední
70875
70875.160.001
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
Spit Natloukací kotva SA s vnitřním závitem Nerezocel A4 M16
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Materiál
Nerezocel
Závit
Metrický závit
Typ č.
SA
Info
Natloukací kotvu s vnitřním závitem, typ GRIP SA, lze namontovat pomocí montážního nástroje, typ S (viz skupinu výrobků 70967).
Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Materiál
Nerezocel
Závit
Metrický závit
Typ č.
SA
Info
Natloukací kotvu s vnitřním závitem, typ GRIP SA, lze namontovat pomocí montážního nástroje, typ S (viz skupinu výrobků 70967).
Allowable design load Nrd,c (kN) for a single anchor in concrete C20/25 without influence of edge distances or other anchors.
Allowable load includes the safety factor ϒm = 1,5, see approval.
Rozměry
a
23
Beton ≥ C20 / 25
17.6
d-D
M16
d2
20
Hloubka otvoru (min.)
70
Vrták ø
20
L (mm)
65
Utahovací moment v Nm
80
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
70875.160.001
EAN
8715492906212
UBB
950352934638
UNSPSC
31162101
Výrobní číslo položky
62280
Stáhnout další informace