Samovrtné šrouby
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
Samovrtné šrouby
31480
31480.035.019
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
SPEDEC SN Samovrtný šroub s válcovou vypouklou hlavou s SR drážkou DIN ≈7504 M Ocel Pozinkované ST3,5X19MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
SR
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
19 mm
Typ drážky
SR
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
SR-drážka je kombinací křížové / čtyřhranné drážky. Montáž pomocí šroubovacích nástavců SR, viz skupinový kód 31535 a 31640.
Max. úchytná délka KL = L – L1.
Upozornění: elektrické pozinkování těchto produktů může způsobit vodíkovou křehkost.
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.6
L (mm)
19
L1 ≈
5
Čís. SR
1
P
1.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7504-M
ISO
≈15481
Čísla materiálu
Objednací číslo
31480.035.019
EAN
8715492963017
UBB
950352633180
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
848530
Stáhnout další informace