text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted cheese head screw, small pack DIN 84 Nerezocel A2 70 M3X4

Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2

Specifikace

Průměr M3
Délka 4 mm
Třída 70
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Se zaoblenou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info small pack

Rozměry

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk (max.) 5.5
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 4
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normy

ISO ≈1207
NF ≈E25-127
DIN 84
NEN ≈1602
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Objednací číslo 51121.030.004
EAN 8715492272553
UBB 951353517810
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.