Duté háky nemetrické
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
Duté háky
Duté háky nemetrické
17220
17220.044.050
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
Skoba vyšší pevnosti Ocel Pozinkované 4,4X25/50MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.4 mm
Délka
50 mm
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
D
16
d1
4.4
d2
5.5
D (mm)
4.4
L (mm)
50
L1
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17220.044.050
EAN
8712547002516
UBB
950370015261
UNSPSC
31161508