Duté háky nemetrické s malým hákem
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
Duté háky
Duté háky nemetrické s malým hákem
17210
17210.000.040
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
Skoba Ocel Pozinkované 3,3X26/40MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.3 mm
Délka
40 mm
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Rozměry
D
8
d1
3.3
d2
4.1
D (mm)
3.3
L (mm)
40
L1
26
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
17210.000.040
EAN
8712547015172
UBB
950370014769
UNSPSC
31161508