Combi šrouby s drážkou
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
Combi šrouby s drážkou
24904
24904.040.010
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
Sestava šroubu s drážkou a ploché podložky DIN ≈6900 Ocel Pozinkované žlutě pasivované 5.8 M4X10
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Třída
5.8
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
10 mm
Třída
5.8
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované žlutě pasivované
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
d2
8
h
0.8
k
2.8
L (mm)
10
n
1.2
P
0.7
s
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈6900
ISO
≈10644
Čísla materiálu
Objednací číslo
24904.040.010
EAN
8715492645807
UBB
951353177177
UNSPSC
31161504