Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Vrut jedocestný s vypouklou hlavou
51667
51667.040.035
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
SECURITY Vrut jedocestný s vypouklou hlavou Nerezocel A2 M4X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Slotted One-way
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M4
Délka
35 mm
Typ drážky
Slotted One-way
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M4
dk (max.)
7.5
k (max.)
3
L (mm)
35
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51667.040.035
EAN
8715494628150
UBB
500634343726
UNSPSC
45121616