Security anchor
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
Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní nástroje
Security anchor
70932
70932.080.060
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
SECURITY Kinmar® permanent sleeve anchor Ocel Pozinkované M8X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Typ drážky
Kinmar
®
permanent
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
d
2
= Nominal diameter of drill bit.
t
fix
= Grip range.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
These anchors are not intended for heavy duty structural applications.
Tooling available on request.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
60 mm
Typ drážky
Kinmar
®
permanent
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
d
2
= Nominal diameter of drill bit.
t
fix
= Grip range.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
These anchors are not intended for heavy duty structural applications.
Tooling available on request.
Rozměry
Přípustné statické zatížení (kN)
1.9
Přípustné statické střihové zatížení (kN)
6.5
d-D
M8
d1 (max.)
16.15
d2
10
L (mm)
60
m (max.)
7.39
Min. td
45
t fix(max.)
16
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
70932.080.060
EAN
8712423045804
UBB
500662899714
UNSPSC
31162101