Permanent machine screw Kinmar®
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
Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Permanent machine screw Kinmar®
01276
01276.080.025
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
SECURITY Kinmar® permanent machine screw Ocel Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc M8X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Typ drážky
Kinmar
®
permanent
Tvar hlavy
Kinmar
®
permanent
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
25 mm
Typ drážky
Kinmar
®
permanent
Tvar hlavy
Kinmar
®
permanent
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Zinko-hliníkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Tooling available on request
Rozměry
d-D
M8
dk (max.)
16.2
k (max.)
8.2
L (mm)
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
01276.080.025
EAN
8712423033344
UBB
500662875532
UNSPSC
31161504