Nedtrain Oud
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
Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Šrouby s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí a čípkem
51037
51037.030.008
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
SECURITY Šroub s půlkulatou hlavou s T-hvězdicí a trnem Nerezocel A2 70 M3X8
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M3
Délka
8 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
Tooling available on request
Rozměry
d-D
M3
dk (max.)
5.7
k (max.)
1.65
L (mm)
8
P
0.5
Drážka
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51037.030.008
EAN
8715494608190
UBB
500633140206
UNSPSC
31161504