Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Šestihranný vrut se zápustnou hlavou se zástručkou
51672
51672.060.035
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
SECURITY Šestihranný vrut se zápustnou hlavou se zástručkou Nerezocel A2 M6X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
35 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
S čočkovitou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M6
dk (max.)
10.5
k (max.)
3.3
L (mm)
35
s
4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51672.060.035
EAN
8715494628679
UBB
500634348931
UNSPSC
31161520