Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Šestihranný vrut se zápustnou hlavou se zástručkou
51673
51673.100.025
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
SECURITY Šestihranný vrut se zápustnou hlavou se zástručkou Nerezocel A2 50 M10X25
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Délka
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
25 mm
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
dk (max.)
20
k (max.)
5.5
L (mm)
25
Drážka
6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51673.100.025
EAN
8715494628990
UBB
500634603772
UNSPSC
31161520