Nedtrain Oud
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
Samovrtné šrouby
31880
31880.035.016
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
Samovrtný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7504 O-H Nerezocel A2 ST3,5X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Aplikace (kov)
Hliník
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
16 mm
Aplikace (kov)
Hliník
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Info
Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L
1
.
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
6.8
L (mm)
16
L1 ≈
5
Čís. křížové drážky
2
P
1.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
15482 H
DIN
7504-O H
Čísla materiálu
Objednací číslo
31880.035.016
EAN
8715492966933
UBB
950352877472
UNSPSC
31161507