BRAMMER
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
Samovrtné šrouby
51332
51332.042.025
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
Samovrtný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7504 M-H Nerezocel A2 ST4,2X25MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.2 mm
Délka
25 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Info
Max. tloušt'ka materiálu KL = L - L
1
.
Rozměry
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
25
L1 ≈
7
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Čísla materiálu
Objednací číslo
51332.042.025
EAN
8715494108461
UBB
500571841732
UNSPSC
31161507
Stáhněte si CAD model
Stáhnout další informace