text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazníku, z důvodu plánované údržby na příští víkend si prosím objednejte zboží dříve.
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
Pojistné matice
U51915
U51915.062.0001
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
Samosvorná matice kónická ASME B18.16.6 Nerezocel ASTM F594 304 CW 5/8-11
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
CW
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F594 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5/8 Inch
Třída
CW
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
ASTM F594 304
Směr závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Závitů na palec
11
Rozměry
A
0.94
C
0.731
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.16.6
Čísla materiálu
Objednací číslo
U51915.062.0001
EAN
8715492905635
UBB
500621347839
UNSPSC
31161727