Pojistné matice
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
Pojistné matice
12921
12921.200.001
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
Samosvorná šestihranná matice, celokovová ISO 7042 Ocel Žárový zinek 8 ISO metrický M20
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M20
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrický
Rozměry
d-D
M20
h (max.)
20.3
P
2.5
s
30
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
6925
ISO
7042
Čísla materiálu
Objednací číslo
12921.200.001
EAN
8717077312890
UBB
500650983652
UNSPSC
31162400