Pojistné matice
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
Pojistné matice
12885
12885.050.001
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
Samosvorná šestihranná matice, celokovová, metrický závit ISO DIN 980V Ocel Žárový zinek 8 ISO metrický M5
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M5
Třída
8
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
Povrchová úprava
Žárový zinek
Závit
Metrický závit
Info
ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrický
Rozměry
d-D
M5
h (max.)
5.1
P
0.8
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
980-V
NEN
2452
ISO
7042
BS
4929-1
NF
E25-410
Čísla materiálu
Objednací číslo
12885.050.001
EAN
8717077217195
UBB
500648367737
UNSPSC
31161727