Bezpečnostní upevňovací prvky
Bezpečnostní šroub
Samořezný vrut se zápustnou hlavou a 2 otvory
51596
51596.063.025
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
Samořezný vrut se zápustnou hlavou a 2 otvory Nerezocel A2 ST6,3X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Typ drážky
2 Otvory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Info
Tooling available on request.
This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
25 mm
Typ drážky
2 Otvory
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Info
Tooling available on request.
This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
Rozměry
D (mm)
6.3
dk (max.)
12.4
k (max.)
4
L (mm)
25
No. drive
TH8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
51596.063.025
EAN
8712423014510
UBB
500656698197
UNSPSC
31161507