Samovrtné šrouby
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
Samovrtné šrouby
U31870
U31870.016.0050
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
Samořezný šroub vypouklá hlava ifi-113 / asme b18.6.4 ASME B18.6.4 Nerezocel AISI 410 #8X1/2
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 410
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.8
Délka
1/2 Inch
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 410
Směr závitu
Pravý
Závit
Samořezný závit
Rozměry
A (max.)
0.322
H (max.)
0.115
Driver size
2
TPI
18
Z
0.211
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.4
Čísla materiálu
Objednací číslo
U31870.016.0050
EAN
8712423004443
UBB
500625159735
UNSPSC
31162400