Algemeen Allen
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
Samořezné šrouby
26456
26456.039.016
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
Samořezný šroub se zaoblenou hlavou s nákružkem a s křížovou drážkou Phillips Ocel Pozinkované černě pasivované ST3,9X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.9 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
S půlkulatou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Samořezný závit
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
Rozměry
dc (max.)
10
D (mm)
3.9
k
2.5
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
26456.039.016
EAN
8715493560925
UBB
950352951616
UNSPSC
31161507