Pomac Automation B.V.
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
Samořezné šrouby
51683
51683.055.016
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou s T-hvězdicí ISO 14586 C Nerezocel A2 ST5,5X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5.5 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
T-hvězdice
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.3
k (max.)
3
L (mm)
16
P
1.8
Drážka
25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
14586 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
51683.055.016
EAN
8715494129053
UBB
500571723351
UNSPSC
31161507