Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26432
26432.029.016
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7982 C-Z Ocel Pozinkované černě pasivované ST2,9X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.9 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
1
P
1.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7982 CZ
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26432.029.016
EAN
8712423008144
UBB
500654301059
UNSPSC
31161507