Nedtrain Oud
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
Samořezné šrouby
51681
51681.022.013
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7982 C-Z Nerezocel A2 ST2,2X13MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.2 mm
Délka
13 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
2.2
dk
4.3
k ≈
1.3
L (mm)
13
Čís. křížové drážky
1
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7050 CZ
NF
E25-656 C
DIN
7982 CZ
Čísla materiálu
Objednací číslo
51681.022.013
EAN
8715494597104
UBB
500633281869
UNSPSC
31161507