Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26680
26680.029.032
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7982 C-H Ocel Pozinkované ST2,9X32MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.9 mm
Délka
32 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
32
Čís. křížové drážky
1
P
1.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-656
ISO
7050 CH
DIN
7982 CH
Čísla materiálu
Objednací číslo
26680.029.032
EAN
8717077065895
UBB
500645243956
UNSPSC
31161507