Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
51680
51680.035.016
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7982 C-H Nerezocel A2 ST3,5X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
6.8
k ≈
2.1
L (mm)
16
Čís. křížové drážky
2
P
1.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7050 CH
NF
E25-656
DIN
7982 CH
Čísla materiálu
Objednací číslo
51680.035.016
EAN
8715492303912
UBB
950352194688
UNSPSC
31161507