Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26620
26620.029.025
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou s drážkou DIN 7972 C Ocel Pozinkované ST2,9X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.9 mm
Délka
25 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
2.9
dk
5.5
k ≈
1.7
L (mm)
25
n
0.8
P
1.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
1482 C
DIN
7972 C
NF
E25-660 C
BS
4174
Čísla materiálu
Objednací číslo
26620.029.025
EAN
8715492942159
UBB
950352093526
UNSPSC
31161507