Nedtrain Oud
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
Samořezné šrouby
51690
51690.063.080
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou Phillips DIN 7983 C-H Nerezocel A2 ST6,3X80MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6.3 mm
Délka
80 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
6.3
dk
12.4
f ≈
2
k ≈
3.8
L (mm)
80
Čís. křížové drážky
3
P
1.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7051 CH
DIN
7983 CH
NF
E25-657
Čísla materiálu
Objednací číslo
51690.063.080
EAN
8715494102933
UBB
500571506046
UNSPSC
31161507