Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26040
26040.055.032
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 7973 C Ocel Poniklované ST5,5X32MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
5.5 mm
Délka
32 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
5.5
dk
10.8
f ≈
1.7
k ≈
3.4
L (mm)
32
n
1.6
P
1.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-661 C
BS
4174
ISO
1483 C
DIN
7973 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26040.055.032
EAN
8715492651730
UBB
950352055251
UNSPSC
31161507