Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26040
26040.039.038
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 7973 C Ocel Poniklované ST3,9X38MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.9 mm
Délka
38 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
3.9
dk
7.5
f ≈
1.3
k ≈
2.3
L (mm)
38
n
1
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
1483 C
DIN
7973 C
BS
4174
NF
E25-661 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26040.039.038
EAN
8715492651501
UBB
950352053199
UNSPSC
31161507