Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26040
26040.035.019
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 7973 C Ocel Poniklované ST3,5X19MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
19 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
6.8
f ≈
1.2
k ≈
2.1
L (mm)
19
n
1
P
1.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
1483 C
NF
E25-661 C
BS
4174
DIN
7973 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26040.035.019
EAN
8715492651396
UBB
950352052100
UNSPSC
31161507