Nedtrain Oud
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
Samořezné šrouby
51640
51640.039.013
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 7973 C Nerezocel A2 ST3,9X13MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.9 mm
Délka
13 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
3.9
dk
7.5
f ≈
1.3
k ≈
2.3
L (mm)
13
n
1
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-661 C
DIN
7973 C
ISO
1483 C
BS
4174
Čísla materiálu
Objednací číslo
51640.039.013
EAN
8715492301284
UBB
950352182709
UNSPSC
31161507