Nedtrain Oud
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
Samořezné šrouby
51640
51640.029.019
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
Samořezný šroub se zápustnou hlavou čočkovitou s drážkou DIN 7973 C Nerezocel A2 ST2,9X19MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.9 mm
Délka
19 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Zápustná oválná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
2.9
dk
5.5
f ≈
0.9
k ≈
1.7
L (mm)
19
n
0.8
P
1.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
1483 C
DIN
7973 C
NF
E25-661 C
BS
4174
Čísla materiálu
Objednací číslo
51640.029.019
EAN
8715492301147
UBB
950352181305
UNSPSC
31161507