Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26080
26080.080.016
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
Samořezný šroub se šestihrannou hlavou DIN 7976 C Ocel Pozinkované ST8,0X16MM
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
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
8 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
8
k
5.8
L (mm)
16
P
2.1
s
13
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-662 C
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
BS
≈4174-AB
ASME
≈B18.6.5M-AB
Čísla materiálu
Objednací číslo
26080.080.016
EAN
8717077064386
UBB
500645228866
UNSPSC
31161507