Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26080
26080.035.025
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
Samořezný šroub se šestihrannou hlavou DIN 7976 C Ocel Pozinkované ST3,5X25MM
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
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
25 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
3.5
k
2.3
L (mm)
25
P
1.3
s
5.5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
≈4174-AB
NF
≈E25-662 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
ISO
≈1479 C
DIN
7976 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26080.035.025
EAN
8717077073173
UBB
500645225300
UNSPSC
31161507