Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26080
26080.029.019
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
Samořezný šroub se šestihrannou hlavou DIN 7976 C Ocel Pozinkované ST2,9X19MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 2 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.9 mm
Délka
19 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
2.9
k
1.5
L (mm)
19
P
1.1
s
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-662 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
BS
≈4174-AB
ISO
≈1479 C
DIN
7976 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26080.029.019
EAN
8717077073104
UBB
500645224642
UNSPSC
31161507