Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
51650
51650.048.013
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
Samořezný šroub se šestihrannou hlavou DIN 7976 C Nerezocel A2 ST4,8X13MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
13 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
4.8
k
3
L (mm)
13
P
1.6
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7976 C
NF
≈E25-662 C
ISO
≈1479 C
BS
≈4174-AB
ASME
≈B18.6.5M-AB
Čísla materiálu
Objednací číslo
51650.048.013
EAN
8715492301826
UBB
950352925156
UNSPSC
31161507