Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26180
26180.063.013
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
Samořezný šroub se šestihrannou hlavou, bez hrotu DIN 7976 F Ocel Pozinkované ST6,3X13MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6.3 mm
Délka
13 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
bez hrotu
Rozměry
D (mm)
6.3
k
4.8
L (mm)
13
P
1.8
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7976 F
BS
≈4174-B
ISO
≈1479 F
ASME
≈B18.6.5M-B
NF
≈E25-662 F
Čísla materiálu
Objednací číslo
26180.063.013
EAN
8715492652720
UBB
950352063586
UNSPSC
31161507