Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26180
26180.048.016
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
Samořezný šroub se šestihrannou hlavou, bez hrotu DIN 7976 F Ocel Pozinkované ST4,8X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
bez hrotu
Rozměry
D (mm)
4.8
k
3
L (mm)
16
P
1.6
s
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
≈E25-662 F
DIN
7976 F
ISO
≈1479 F
ASME
≈B18.6.5M-B
BS
≈4174-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
26180.048.016
EAN
8715492652690
UBB
950352063255
UNSPSC
31161507