MAVE B.V.
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
Samořezné šrouby
26760
26760.048.022
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7981 C-Z Ocel Pozinkované ST4,8X22MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
22 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
22
Čís. křížové drážky
2
P
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
7981 CZ
ISO
7049 CZ
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26760.048.022
EAN
8717077075955
UBB
500645248252
UNSPSC
31161507