Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26402
26402.029.019
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv DIN 7981 C-Z Ocel Pozinkované černě pasivované ST2,9X19MM
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.9 mm
Délka
19 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
19
Čís. křížové drážky
1
P
1.1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
NF
E25-658 C
DIN
7981 CZ
Čísla materiálu
Objednací číslo
26402.029.019
EAN
8715492655387
UBB
950352434688
UNSPSC
31161507