MAVE B.V.
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
Samořezné šrouby
26660
26660.063.080
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Ocel Pozinkované ST6,3X80MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 250
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6.3 mm
Délka
80 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
80
Čís. křížové drážky
3
P
1.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
Čísla materiálu
Objednací číslo
26660.063.080
EAN
8717077065826
UBB
500645243204
UNSPSC
31161507