MAVE B.V.
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
Samořezné šrouby
26660
26660.042.019
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Ocel Pozinkované ST4,2X19MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.2 mm
Délka
19 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
19
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
NF
E25-658
Čísla materiálu
Objednací číslo
26660.042.019
EAN
8715492944436
UBB
950352110932
UNSPSC
31161507