MAVE B.V.
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
Samořezné šrouby
26200
26200.048.025
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Ocel Poniklované ST4,8X25MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.8 mm
Délka
25 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Poniklované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
25
Čís. křížové drážky
2
P
1.6
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-658
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
ASME
B18.6.4
Čísla materiálu
Objednací číslo
26200.048.025
EAN
8715492653086
UBB
950352067215
UNSPSC
31161507