Nedtrain Oud
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
Samořezné šrouby
55660
55660.063.019
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Nerezocel A4 ST6,3X19MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6.3 mm
Délka
19 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
6.3
dk
12.5
k
4.55
L (mm)
19
Čís. křížové drážky
3
P
1.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.4
NF
E25-658
DIN
7981 CH
ISO
7049 CH
Čísla materiálu
Objednací číslo
55660.063.019
EAN
8715492350831
UBB
950352569244
UNSPSC
31161507