Nedtrain Oud
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
Samořezné šrouby
55660
55660.022.013
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou Phillips DIN 7981 C-H Nerezocel A4 ST2,2X13MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1 000
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
2.2 mm
Délka
13 mm
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.8
L (mm)
13
Čís. křížové drážky
1
P
0.8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
7049 CH
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CH
NF
E25-658
Čísla materiálu
Objednací číslo
55660.022.013
EAN
8715494135993
UBB
500571454221
UNSPSC
31161507