Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26404
26404.042.045
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
Samořezný šroub s válcovou vypouklou hlavou s křížovou drážkou DIN 7981 C-Z Ocel Pozinkované černě pasivované ST4,2X45MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 500
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
4.2 mm
Délka
45 mm
Typ drážky
Pozidriv
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované černě pasivované
Závit
Samořezný závit
Rozměry
D (mm)
4.2
dk
8.2
k
3.05
L (mm)
45
Čís. křížové drážky
2
P
1.4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CZ
NF
E25-658 C
ISO
7049 CZ
Čísla materiálu
Objednací číslo
26404.042.045
EAN
8717077787964
UBB
500687131929
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
LTABZPAN42450ZN