Samovrtné šrouby
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
Samovrtné šrouby
U31880
U31880.016.0100
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
Samořezný šroub s plochou zápustnou hlavou ifi-113 / asme b18.6.4 ASME B18.6.4 Nerezocel AISI410 #8X1 Inch
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 410
Směr závitu
Pravý
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
NO.8
Délka
1 Inch
Typ drážky
Phillips
Tvar hlavy
Se zápustnou hlavou
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
AISI 410
Směr závitu
Pravý
Závit
Samořezný závit
Rozměry
A (max.)
0.312
H (max.)
0.1
Driver size
2
TPI
18
Z
0.211
α
82
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ASME
B18.6.4
Čísla materiálu
Objednací číslo
U31880.016.0100
EAN
8712423004689
UBB
500625162119
UNSPSC
31162400