Samořezné šrouby
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
Samořezné šrouby
26600
26600.035.016
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
Samořezný šroub s nízkou válcovou zaoblenou hlavou s drážkou DIN 7971 C Ocel Pozinkované ST3,5X16MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
3.5 mm
Délka
16 mm
Typ drážky
Drážkované
Tvar hlavy
Válcová vypouklá hlava
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Samořezný závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozměry
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.1
L (mm)
16
n
1
P
1.3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
BS
4174
ISO
1481 C
NF
E25-663 C
DIN
7971 C
Čísla materiálu
Objednací číslo
26600.035.016
EAN
8715492940902
UBB
950352001040
UNSPSC
31161507